FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71930-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625728
  • Hersteller:019155310-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'930.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'087.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
125 kN
Statische Belastung
101 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6300 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
9500 rpm