CHF 4'523.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'889.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 56 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz O-Anordnung |
Dynamische Belastung | 125 kN |
Statische Belastung | 101 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 9500 rpm |