FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71930-C-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13251060
  • Hersteller:B71930-C-T-P4S-DBL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'934.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'253.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
125 kN
Statische Belastung
101 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6300 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
9500 rpm