FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71928-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625720
  • Hersteller:038913372-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'089.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'259.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
89 kN
Statische Belastung
73 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
9500 rpm