CHF 2'038.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'203.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 89 kN |
Statische Belastung | 73 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 9500 rpm |