FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71928-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625709
  • Hersteller:021937702-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'566.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'855.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
94 kN
Statische Belastung
77 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6700 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
10000 rpm