CHF 4'740.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'124.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 72 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 3er Satz, Universallager |