FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71926-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:13251053
  • Hersteller:B71926-E-T-P4S-K5-UM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'849.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'999.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
85 kN
Statische Belastung
67 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6700 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
10000 rpm