CHF 1'804.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'950.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 85 kN |
Statische Belastung | 67 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6700 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 10000 rpm |