FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71926-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625699
  • Hersteller:019155174-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'160.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'416.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
85 kN
Statische Belastung
67 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6700 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
10000 rpm