CHF 1'504.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'626.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 90 kN |
Statische Belastung | 71 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 7000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 11000 rpm |
CHF 1'141.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'234.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026