FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71926-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625692
  • Hersteller:038497778-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'160.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'416.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
90 kN
Statische Belastung
71 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
7000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
11000 rpm