FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71924-E-T-P4S-TBTM

  • ERIKS:13251049
  • Hersteller:B71924-E-T-P4S-TBTM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'311.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'660.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
66 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
3er Satz Tandem-O Anordnung