CHF 1'593.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'722.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 22 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 72 kN |
Statische Belastung | 56 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 7000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 11000 rpm |