FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71924-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625679
  • Hersteller:019155077-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'367.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'478.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
76 kN
Statische Belastung
59 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
12000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71924 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174372
  • Manufacturer:71924 CDGB/P4A

CHF 1'050.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'135.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026