FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71924-C-T-P4S-DBM

  • ERIKS:13251047
  • Hersteller:B71924-C-T-P4S-DBM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'875.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'107.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
44 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
76 kN
Statische Belastung
59 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
12000 rpm