FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71922-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625674
  • Hersteller:038063263-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'172.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'267.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
58 kN
Statische Belastung
44.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
12000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71922 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174359
  • Manufacturer:71922 ACDGB/P4A

CHF 937.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'013.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026