FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71922-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625672
  • Hersteller:019155026-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'137.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'230.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71922 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759507
  • Manufacturer:71922 ACDGA/P4A

CHF 910.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 984.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026