FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71922-E-T-P4S-TUL

  • ERIKS:12625670
  • Hersteller:B71922-E-T-P4S-TUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'583.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'873.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
60 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
3er Satz, Universallager