FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71922-E-T-P4S-K5-UL-J15F

  • ERIKS:14186807
  • Hersteller:019154992-4300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'432.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'548.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
58 kN
Statische Belastung
44.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
12000 rpm