FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71922-E-T-P4S-DBM

  • ERIKS:13251046
  • Hersteller:B71922-E-T-P4S-DBM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'459.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'659.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
58 kN
Statische Belastung
44.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
12000 rpm