FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71922-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625662
  • Hersteller:019154968-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'172.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'267.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
47 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
13000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71922 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174363
  • Manufacturer:71922 CDGB/P4A

CHF 937.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'013.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026