CHF 2'388.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'581.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 61 kN |
Statische Belastung | 47 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8500 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 13000 rpm |
CHF 1'866.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'017.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026