FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71921-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:13251044
  • Hersteller:B71921-E-T-P4S-UM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'044.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'128.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
57 kN
Statische Belastung
42.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
13000 rpm