CHF 2'127.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'299.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 145 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 60 kN |
Statische Belastung | 45 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 14000 rpm |
CHF 1'666.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'801.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026