FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71920-EDLR-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179797
  • Hersteller:038598094-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 938.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'014.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau