FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71920-E-T-P4S-TUL

  • ERIKS:12625649
  • Hersteller:B71920-E-T-P4S-TUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'458.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'657.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
60 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
3er Satz, Universallager