CHF 938.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'014.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 57 kN |
Statische Belastung | 42.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8500 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 13000 rpm |