FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71920-E-T-P4S-H146CC-UL

  • ERIKS:14187178
  • Hersteller:056577583-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 858.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 928.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
57 kN
Statische Belastung
42.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
13000 rpm