FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71920-C-T-P4S-QBCH

  • ERIKS:13251037
  • Hersteller:B71920-C-T-P4S-QBCH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'916.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'314.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
80 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
4er Satz Tandem-O-Tandem Anordnung