FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71920-C-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:13251036
  • Hersteller:B71920-C-T-P4S-K5-UM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 959.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'037.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
60 kN
Statische Belastung
45 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
14000 rpm