FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71919-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625622
  • Hersteller:038047381-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 861.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 931.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
48.5 kN
Statische Belastung
36.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
10000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
16000 rpm