FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71918-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625618
  • Hersteller:038541807-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 673.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 728.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
45 kN
Statische Belastung
33 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
15000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71918 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174335
  • Manufacturer:71918 ACDGB/P4A

CHF 606.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 655.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026