FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71918-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625616
  • Hersteller:019154712-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 653.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 706.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
45 kN
Statische Belastung
33 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
15000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71918 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759502
  • Manufacturer:71918 ACDGA/P4A

CHF 589.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 636.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026