CHF 1'706.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'844.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 48 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 3er Satz, Universallager |