FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71916-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625582
  • Hersteller:038086069-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 647.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 700.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
33.5 kN
Statische Belastung
24 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
17000 rpm