FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71916-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625576
  • Hersteller:038794888-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 540.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 584.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
35.5 kN
Statische Belastung
25.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
19000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71916 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002814
  • Manufacturer:71916 CDGB/P4A

CHF 501.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 542.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026