FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71915-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625568
  • Hersteller:038768321-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 502.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 543.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
33 kN
Statische Belastung
22.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
18000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71915 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002809
  • Manufacturer:71915 ACDGB/P4A

CHF 455.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 492.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026