FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71915-E-T-P4S-TUL

  • ERIKS:12625564
  • Hersteller:B71915-E-T-P4S-TUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'535.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'660.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
3er Satz, Universallager