CHF 1'025.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'108.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 32 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 33 kN |
Statische Belastung | 22.9 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 18000 rpm |
CHF 907.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 980.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026