CHF 973.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'052.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 32 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 21.8 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 19000 rpm |
CHF 834.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 901.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026