CHF 945.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'022.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 32 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 34.5 kN |
Statische Belastung | 23 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 14000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 20000 rpm |
CHF 810.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 875.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026