FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71914-C-T-P4S-DBM

  • ERIKS:13251009
  • Hersteller:B71914-C-T-P4S-DBM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 973.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'052.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
23 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
20000 rpm