FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71913-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625526
  • Hersteller:038435284-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 473.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 512.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
23.7 kN
Statische Belastung
16 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
20000 rpm