CHF 1'656.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'790.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 52 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 4er Satz, Universallager |