FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71913-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625516
  • Hersteller:019154194-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 473.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 512.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
25 kN
Statische Belastung
16.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
15000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
22000 rpm