FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71913-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625514
  • Hersteller:021937419-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 827.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 894.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
25 kN
Statische Belastung
16.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
15000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
22000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71913 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174308
  • Manufacturer:71913 CD/P4ADGA

CHF 723.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 781.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026