CHF 1'131.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'223.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 39 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz Tandem-Anordnung |
Dynamische Belastung | 23.4 kN |
Statische Belastung | 15.2 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 14000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 22000 rpm |