Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71912-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833355
  • Hersteller:191541350000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 359.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 388.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71912 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759485
  • Manufacturer:71912 CDGA/P4A

CHF 317.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 343.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026