FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71911-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12496066
  • Hersteller:019003617-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 327.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 353.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
22.2 kN
Statische Belastung
13.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
15000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
24000 rpm